Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MDZ6 Motor Run Capacitor, Oval, 440VAC, 40, 4 11/16 Inch Overall Height | CH6JJL

DAYTON 2MDZ6 motorkjøringskondensator, oval, 440VAC, 40, 4 11/16 tommer total høyde

På lager
Vare: CH6JJL Modell: 2MDZ6
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde4 1 / 8 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter1.75 "
Frekvens60 / 50 Hz
Maks. Temp.85 grader C
Microfarad -vurdering40
Min. Temp.-40 grader C
Generell dybde1.75 "
Total høyde4 11 / 16 "
Samlet bredde2 3 / 4 "
Spenning440V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellFormTilfellet MaterialDiameterTemp. OmrådeTerminaltypeSpenningSakMaks. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Kondensator for motorkjøring 2 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-70NOK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-78NOK
DAYTON 22F165 Kondensator for motorkjøring 4 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-98NOK
DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFZ 22F166rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-95NOK
DAYTON 22F167 Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 370v 2 tommer høyde | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-155NOK
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Kondensator Rektangel 2 tommers høyde | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-174NOK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tommer høyde | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MDZ6 motorkjøringskondensator, oval, 440VAC, 40, 4 11/16 tommer total høyde
156NOK / enhet