Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFZ

DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7/8 tommers høyde

På lager
Vare: AB6UFZ Modell: 22F166

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Run Kondensator
Sakshøyde1-3 / 8 "
Tilfellet MaterialPlast ABS
Hz50/60
Microfarad -vurdering5
Generell dybde7 / 8 "
Total høyde1.875 "
Samlet bredde1.437 "
Formrektangel
Temp. Område-40 grader til 85 grader C
Terminaltype(2) Hurtigkobling av blad
Spenning370V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8532100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFormTilfellet MaterialDiameterTemp. OmrådeTerminaltypeSpenningSakMaks. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Kondensator for motorkjøring 2 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-70NOK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tommer høyde | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-78NOK
DAYTON 22F165 Kondensator for motorkjøring 4 Mfd 1-7 / 8 tommer høyde | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-98NOK
DAYTON 22F167 Motor Run Kondensator 7.5 Mfd 370v 2 tommer høyde | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-172NOK
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Kondensator Rektangel 2 tommers høyde | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-193NOK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tommer høyde | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-180NOK
DAYTON 22F170 Motor Run Kondensator 12.5 Mfd 2-1/4 tommers høyde | AB6UGD 22F170rektangelPlast ABS--40 grader til 85 grader C(2) Hurtigkobling av blad370VMotor Run Kondensator-272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7/8 tommers høyde
95NOK / enhet