Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2M037 Universal AC/DC Motor 1/10hk 8000 Rpm 115v | AC2QLM

DAYTON 2M037 Universal AC/DC Motor 1/10hk 8000 Rpm 115V

På lager
Vare: AC2QLM Modell: 2M037
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
1 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal AC / DC-motor
Gjennomsnittlig pensellevetid300 hr.
LagreneBall
Kroppsdia.2.75 "
KabinettÅpne Dripproof
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning1.5
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonNøkkelskjæremaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeHole
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringHole
Monteringshull(2) # 10-32
RPM på typeskilt8000
OC-montering2-3 / 16 "
Total lengde5 5 / 16 "
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkeviddeOver 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde7 / 8 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8501202000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonLagreneForsterker med full belastningAksel lengdeHPMonteringMonteringshullRPM på typeskiltPris
DAYTON 2M033 Universal AC/DC Motor 1/15Hp 5000 Rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWErmet1.23 / 4 "1/15Hole(2) # 10-3250001 204 NOK
DAYTON 2M034 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWErmet1.23 / 4 "1/15Hole(2) # 10-3250001 245 NOK
DAYTON 2M066 Universal AC/DC Motor 1/15hk 5000 Rpm 115v | AC2QLP 2M066CCWErmet1.21 "Ea.1/15Base450001 384 NOK
DAYTON 2M277 Universal AC/DC-motor, 1/15hk, 5000 rpm, 115v | AC2QMY 2M277CCWErmet1.23 / 4 "1/15Hole(2) # 10-3250001 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2M037 Universal AC/DC Motor 1/10hk 8000 Rpm 115V
1 704 NOK / enhet