Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR SSFC12 3/8 kjevekoblingsnav 3/8 tommers boring 3/32 x 3/64 tommer | AH6UXM 36GG27

BOSTON GEAR SSFC12 3/8 kjevekoblingsnav 3/8 tommers boring 3/32 x 3/64 tommer

På lager
Vare: AH6UXM Modell: SSFC12 3/8Kryssreferanse: 36GG27

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.3 / 8 "
Keyway størrelse3 / 32 "x 3 / 64"
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde2.31 "
StørrelseSSFC12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.113
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
BOSTON GEAR SSFC12 SOLID kjevekoblingsnav 1-1/4 tommer 2.0312 tommer | AH6UXL 36GG26 SSFC12 SOLIDsolidnone1.25 "2.31 "SSFC12976NOK
BOSTON GEAR SSFC12 1/2 kjevekoblingsnav 1/2 tommers boring 1 / 8x1 / 16 tommer | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC121 403 NOK
BOSTON GEAR SSFC15 SOLID Kjevekoblingsnav 1-1 / 2 tommer 2.750 tommer | AH6UXP 36GG29 SSFC15 SOLIDsolidnone1.5 "2.75 "SSFC151 440 NOK
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 kjevekoblingsnav 1/8 x 1/16 tommer 2.750 tommer | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC151 866 NOK
BOSTON GEAR SSFC15 5/8 kjevekoblingsnav 5/8 tommers boring 1-1 / 2 tommer | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC151 866 NOK
BOSTON GEAR SSFC15 3/4 kjevekoblingsnav 3/4 tommers boring 3/16 x 3/32 tommer | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC151 866 NOK
BOSTON GEAR SSFC20 SOLID Kjevekoblingsnav 2 tommer 3.6875 tommer | AH6UXU 36GG33 SSFC20 SOLIDsolidnone2"3.69 "SSFC201 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR SSFC12 3/8 kjevekoblingsnav 3/8 tommers boring 3/32 x 3/64 tommer
1 403 NOK / enhet