Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 60RG14 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LED, Hvit, 5.2 W Watt | CQ2HXV

GRAINGER 60RG14 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LED, hvit, 5.2 W Watt

På lager
Vare: CQ2HXV Modell: 60RG14

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

401NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED høytrykkslys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 60RG18 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LEDs | CQ2HXM 60RG18392NOK
GRAINGER 60RG21 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LEDs | CQ2HXN 60RG21447NOK
GRAINGER 60RG13 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LEDs | CQ2HXP 60RG13165NOK
GRAINGER 60RG20 LED ferielys, 23 11/16 fot strenglengde, 70 lysdioder, varmhvit, 5.2 W Watt | CQ2HXQ 60RG20447NOK
GRAINGER 60RG15 LED ferielys, 23 11/16 fot strenglengde, 70 lysdioder, varmhvit, 5.2 W Watt | CQ2HXR 60RG15403NOK
GRAINGER 60RG23 LED ferielys, 23 11/16 fot strenglengde, 70 lysdioder, varmhvit, 5.2 W Watt | CQ2HXT 60RG23235NOK
GRAINGER 60RG19 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LED, Hvit, 5.2 W Watt | CQ2HXU 60RG19447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 60RG14 LED Holiday String Lights, 23 11/16 fot strenglengde, 70 LED, hvit, 5.2 W Watt
401NOK / enhet