Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3330990 Drill Bit, 9.90 mm Drill Bit Size, 42 mm Flute Length, 8 mm Shank Dia | CT4UJJ 54LT77

OSG 3330990 Bor, 9.90 mm borstørrelse, 42 mm rillelengde, 8 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CT4UJJ Modell: 3330990Kryssref.: 54LT77

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3330480 Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 24 mm Flute Lengde, 6 mm Shank Dia, Flat Bottom | CT4UEH 54LT28 3330480882NOK
OSG 3330470 Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 21 mm Flute Lengde, 6 mm Shank Dia, Flat Bottom | CT4UEJ 54LT27 3330470918NOK
OSG 570012511 Bor, 1/8 tommers borkronestørrelse, 15 mm fløytelengde, 3.17 mm skaftdiameter, flat bunn | CT4UEK 54LT47 570012511810NOK
OSG 3331000 Bor, 10 mm borstørrelse, 42 mm rillelengde, 10 mm skaftdiameter | CT4UEL 54LT78 33310001 641 NOK
OSG 3331020 Bor, 10.20 mm Drill Bit Størrelse, 46 mm Flute Lengde, 10 mm Shank Dia | CT4UEM 54LT80 33310201 894 NOK
OSG 3331050 Bor, 10.50 mm Drill Bit Størrelse, 46 mm Flute Lengde, 10 mm Shank Dia | CT4UEN 54LT83 33310501 878 NOK
OSG 3331080 Bor, 10.80 mm Drill Bit Størrelse, 46 mm Flute Lengde, 10 mm Shank Dia | CT4UEP 54LT92 33310801 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3330990 Bor, 9.90 mm borstørrelse, 42 mm rillelengde, 8 mm skaftdiameter
1 681 NOK / enhet