Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-3521 Låse C-klemme 11 Tommer Forkrommet 1 stk | AG3BPE 32TR84

MILWAUKEE 48-22-3521 Låse C-klemme 11 tommer forkrommet 1 stk

På lager
Vare: AG3BPE Modell: 48-22-3521Kryssref.: 32TR84

Få tak i det April 26, Fredag
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende C-klemme
Kapasitet4"
FinishForkrommet
KjeftetypeSvingbar pute
Kjevebredde1 7 / 64 "
Lengde11 "
LåsemekanismeEnhånds
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
Tang Lengde11-1 / 2 "
SkruemekanismeMoment Lock (TM)
Størrelse11 "
Halsdybde4"
typenC-klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8205700090

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Rask oppsett og frigjøring av verktøy, rustproduksjon, begrenset livstidsgaranti

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKjeftetypeKjevebreddeLengdeStørrelseHalsdybdePris
MILWAUKEE 48-22-3522 Låse C-klemme 6 Tommers Forkrommet 1 stk | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15 / 64 "Svingbar pute1 / 2 "6"62.25 "309NOK
MILWAUKEE 48-22-3531 Låse C-klemme 11 Tommers legert stål 1 stk | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C Klemme1 / 2 "11 "11 "4"501NOK
MILWAUKEE 48-22-3532 Låse C-klemme 6 Tommers legert stål 1 stk | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C Klemme1 / 2 "6"62.25 "319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3521 Låse C-klemme 11 tommer forkrommet 1 stk
485NOK / enhet