DAYTON 2H579 DC-girmotor 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD

DAYTON 2H579 Dc Girmotor 42 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB9ZUD Modell: 2H579

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning2.30
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling43:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel12.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment280 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt42
Total lengde13.625 "
Overhunget belastning215 lb.
Utskiftningsbørster6YHZ0
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.045
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltOverhunget belastningRPM-rekkeviddePris
DAYTON 2H571 DC-girmotor 350 o / min 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 tommer350170 lb.251 til 5008 025 NOK
DAYTON 2H573 Dc Gearmotor 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 tommer165200 lb.151 til 2006 796 NOK
DAYTON 2H575 DC-girmotor 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 tommer90200 lb.76 til 1007 306 NOK
DAYTON 2H577 Dc Gearmotor 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC 2H5772.5129:1235 tommer62235 lb.51 til 757 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2H579 Dc Girmotor 42 Rpm 90v Tenv
8 037 NOK / enhet