DAYTON 2H577 Dc Gearmotor 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC

DAYTON 2H577 Dc Girmotor 62 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB9ZUC Modell: 2H577

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNål gjennom med skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning2.51
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling29:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel12.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment235 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt62
Total lengde13.625 "
Overhunget belastning235 lb.
Utskiftningsbørster6YHZ0
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde51 til 75
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltOverhunget belastningRPM-rekkeviddePris
DAYTON 2H571 DC-girmotor 350 o / min 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 tommer350170 lb.251 til 5008 025 NOK
DAYTON 2H573 Dc Gearmotor 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 tommer165200 lb.151 til 2006 796 NOK
DAYTON 2H575 DC-girmotor 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 tommer90200 lb.76 til 1007 306 NOK
DAYTON 2H579 DC-girmotor 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD 2H5792.3043:1280 tommer42215 lb.31 til 508 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2H577 Dc Girmotor 62 Rpm 90v Tenv
7 764 NOK / enhet