Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AB9GUJ

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss

På lager
Vare: AB9GUJ Modell: 2DAA1
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
1 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampmagnetventil mindre spole
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.05
PakningsmaterialePTFE
Maks. Væsketemp.400 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Sikkert arbeidsdamptrykk500 psi
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
Dampkapasitet11.8 pund / t
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss
1 145 NOK / enhet