Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2C354 Bladvifte 12 In | AB9CXN

DAYTON 2C354 bladvifte 12 tommer

På lager
Vare: AB9CXN Modell: 2C354
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
773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde2-9 / 32 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde5 9 / 16 "
Bore Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP833/584
CFM @ 0.125-inn. SP703/376
CFM @ 0.250-inn. SP565/61
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde25 grader
Propell Dia.12 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/40
Nødvendig HP @ lavere RPM1/100
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1550
RPM Lav1050
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePropell Dia.Pris
DAYTON 2C356 Bladvifte 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grader12 "773NOK
DAYTON 2C358 Bladvifte 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grader16 "960NOK
DAYTON 2C359 Bladvifte 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grader16 "949NOK
DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grader18 "957NOK
DAYTON 2C363 Bladvifte 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grader18 "1 030 NOK
DAYTON 4C348 Bladvifte 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "765NOK
DAYTON 4C459 Bladvifte 12 In | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C354 bladvifte 12 tommer
773NOK / enhet