DAYTON 2C358 Bladvifte 16 In | AB9CXQ

DAYTON 2C358 bladvifte 16 tommer

På lager
Vare: AB9CXQ Modell: 2C358

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

960NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde2-5 / 16 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde7"
Bore Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP1486/1007
CFM @ 0.125-inn. SP1234/613
CFM @ 0.250-inn. SP954/459
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde18 grader
Propell Dia.16 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/15
Nødvendig HP @ lavere RPM1/40
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1550
RPM Lav1050
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePropell Dia.Pris
DAYTON 2C354 Bladvifte 12 In | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grader12 "773NOK
DAYTON 2C356 Bladvifte 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grader12 "773NOK
DAYTON 2C359 Bladvifte 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grader16 "949NOK
DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grader18 "957NOK
DAYTON 2C363 Bladvifte 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grader18 "1 030 NOK
DAYTON 4C348 Bladvifte 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "765NOK
DAYTON 4C459 Bladvifte 12 In | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "778NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C358 bladvifte 16 tommer
960NOK / enhet