Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4C459 Bladvifte 12 In | AD6WGE

DAYTON 4C459 bladvifte 12 tommer

På lager
Vare: AD6WGE Modell: 4C459
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde3-1 / 2 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde5 9 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP1458/963
CFM @ 0.125-inn. SP1299/740
CFM @ 0.250-inn. SP1145/617
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde40 grader
Propell Dia.12 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/8
Nødvendig HP @ lavere RPM1/250
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePropell Dia.Pris
DAYTON 2C354 Bladvifte 12 In | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grader12 "773NOK
DAYTON 2C356 Bladvifte 12 In | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grader12 "773NOK
DAYTON 2C358 Bladvifte 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grader16 "960NOK
DAYTON 2C359 Bladvifte 16 In | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grader16 "949NOK
DAYTON 2C361 bladvifte 18 tommer | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grader18 "957NOK
DAYTON 2C363 Bladvifte 18 In | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grader18 "1 030 NOK
DAYTON 4C348 Bladvifte 12 In | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C459 bladvifte 12 tommer
778NOK / enhet