Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2A198 magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing | AB8WGZ

DAYTON 2A198 Magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing

På lager
Vare: AB8WGZ Modell: 2A198
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
2 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampmagnetventil mindre spole
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient3.50
PakningsmaterialePTFE
Maks. Væsketemp.400 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
Driftstypepilot Operated
Åpning Dia.1 / 2 "
Total høyde4.187 "
Total lengde2.5 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Sikkert arbeidsdamptrykk300 psi
Trygt arbeidsvanntrykk300 psi
Dampkapasitet864 pund / t
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeVolumkoeffisientPakningsmaterialeRørstørrelseMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkDriftstypeÅpning Dia.Pris
DAYTON 2A197 magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc messing | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 Grader F0 psiDirekte skuespiller1 / 8 "763NOK
DAYTON 2A199 magnetventil mindre spole 3/4 tommer Nc messing | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 Grader F5 psipilot Operated3 / 4 "3 442 NOK
DAYTON 2A200 magnetventil mindre spole 1 tommer Nc messing | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 Grader F5 psipilot Operated1"5 746 NOK
DAYTON 2A201 Magnetventil mindre spole 2-veis 1-1/4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 Grader F5 psipilot Operated1.25 "7 662 NOK
DAYTON 2A202 Magnetventil mindre spole 2-veis 1-1/2 tomme Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 Grader F5 psipilot Operated1.5 "9 661 NOK
DAYTON 2DAA2 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etylenpropylen3 / 8 "250 Grader F2 psipilot Operated3 / 8 "1 307 NOK
DAYTON 4A702 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 Grader F5 psipilot Operated1 / 2 "2 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2A198 Magnetventil mindre spole 1/2 tomme Nc messing
2 762 NOK / enhet