DAYTON 29PH23 trommelløfter, enkeltklokkekjeve, 1500 lbs. Kapasitet | AB8VUV

DAYTON 29PH23 trommelløfter, enkeltklokkekjeve, 1500 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AB8VUV Modell: 29PH23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter, Single Chime Jaw
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse15 gal. , 30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffel lommestørrelse7 "x 2 1 / 4"
Høyde36 "
Kjeveåpning20 "
Lengde38.75 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde36 "
Total lengde38.75 "
Samlet bredde38.25 "
Bredde38.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.6
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For trommelmateriale (stål)
    • Laveste kjeveposisjon (20 ")

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
DAYTON 29PH17 trommelløfter, dobbeltklokkekjeve, 4000 lbs. Kapasitet | AB8VUN 29 17PHXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 85 gal.4000 lbs.Heis , Transport256 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29PH23 trommelløfter, enkeltklokkekjeve, 1500 lbs. Kapasitet
22 631 NOK / enhet