Dayton 24L321 palletruck er mye brukt i varehus, fabrikker, detaljhandel og distribusjonssentre for å gjøre flytting av tung last enkelt og effektivt. Det effektiviserer bevegelsen av varer, reduserer fysisk belastning på arbeiderne, øker den generelle produktiviteten og øker sikkerheten ved å forhindre ryggskader og redusere risikoen for å miste tunge gjenstander. Denne palletrucken krever verken drivstoff eller elektrisitet, noe som gjør den til et utmerket valg for bedrifter som ønsker å optimere materialhåndteringsprosessene sine samtidig som de reduserer kostnadene og fremmer et tryggere arbeidsmiljø.
Egenskaper:
- Dayton 24L321 palletruck har faste gafler som muliggjør stabil løfting av varer til høyder på opptil 7-1/2 tommer.
- Den har stålrammekonstruksjon med galvanisert finish for styrke og pålitelighet.
- Denne pallejekken passer for både åpne og lukkede paller og krever 16 slag for å nå maksimal løftehøyde.
- Den har en 200-graders styrebue for enkel manøvrering.
- Denne Dayton palljekken har 3-tommers lastehjul og 7-tommers styrehjul med nylontrå og kulelager for jevn og stillegående drift.
- Dens 49-tommers akselavstand forbedrer stabiliteten, og det ergonomiske stålhåndtaket gir enkel kontroll.
- Denne sølvfargede palletrucken er ideell for flytting av last over betongoverflater.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er denne manuelle jekketrucken enkel å betjene?
A. Ja, denne Dayton palletrucken er generelt enkel å betjene. Den har en enkel design og krever lite opplæring eller erfaring for å bruke den effektivt.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en manuell jekketruck?
A.
- Bruk verneklær, som vernesko og hansker.
- Før du bruker jekkeløfteren, inspiser den for skader eller deler som ikke fungerer.
- For å unngå ustabilitet, sørg for at lasten er ordentlig festet på pallen og jevnt fordelt.
- Når du nærmer deg ramper, stigninger eller stigninger, vær forsiktig fordi vektfordelingen kan endres og påvirke lastebilens stabilitet.
- Hold øye med hindringer, fotgjengere og andre kjøretøy i området.
- For å unngå overbelastning må du ikke overskride vektkapasiteten til palletrucken.
- Skyv eller trekk palletrucken jevnt og stødig, og unngå brå bevegelser eller rykk.
- For å unngå skade, ikke legg føttene eller hendene under gaflene eller mellom pallene.
- Når den ikke er i bruk eller ved lasting/lossing, bruk bremse- eller frigjøringsspaken for å låse jekketrucken på plass.
Spørsmål. Hvordan justere Dayton 24L321 palletruck?
A.
- Hvis gaflene ikke går opp når du pumper i 'HEV'-posisjon, dreier du justeringsmutteren og/eller stillskruen mot klokken til de gjør det.
- Hvis gaflene ikke går ned i 'NEDRE'-posisjon, dreier du justeringsmutteren og/eller stillskruen med klokken til de går ordentlig ned.
- Hvis gaflene går opp når du pumper i 'NØYTRAL'-posisjon, drei justeringsmutteren og/eller stillskruen med klokken til de ikke lenger hever seg, og 'NØYTRAL'-posisjonen fungerer riktig.
- Hvis gaflene faller i NØYTRAL posisjon, drei justeringsmutteren og/eller stillskruen mot klokken til de slutter å senke.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Dayton jekketrucken?
A. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å holde palletrucken i god stand. Dette inkluderer sjekk for løse bolter, smøring av bevegelige deler og inspeksjon av hjul for slitasje.
Q. Kan palletrucker brukes til å laste og losse lastebiler eller tilhengere?
A. Palletrucker kan brukes til å laste og losse lastebiler eller tilhengere med en vannrett dokking eller plattform. For situasjoner der det ikke er noen brygge eller tilhengersengen er i en annen høyde, kan du imidlertid lastebrygger eller gaffeltruck bommer kan være nødvendig for sikker og effektiv lasting og lossing.