Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY82 Skylt indikatorlys 8mm 240v Amber | AB6XDF

DAYTON 22NY82 Flush Indikatorlys 8mm 240v Amber

På lager
Vare: AB6XDF Modell: 22NY82
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
FARGERav
Nåværende tegnet4.17mA
Elektrisk forbindelse0.110 "Tab
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter
Paneltykkelse0.024 "til 0.055"
FormRund
Størrelse8mm monteringsdia.
Spenning240 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
DAYTON 22NY80 Flush Indikatorlys 8mm 240v Grønn | AB6XDD 22NY80.Grønn197NOK
DAYTON 22NY81 Flush Indikatorlys 8mm 240v Rød | AB6XDE 22NY81.Rød234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY82 Flush Indikatorlys 8mm 240v Amber
73NOK / enhet