Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22F215 Monteringsbase Nema Frame 48 7-3-16 Tommer | AB6UHZ

DAYTON 22F215 Monteringsbase Nema Frame 48 7-3-16 Tommer

På lager
Vare: AB6UHZ Modell: 22F215
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorfeste
Boltstørrelse5 / 16 "
FARGEGrå
FinishBakt på emalje
For NEMA Frame48
Høyde2 15 / 16 "
Lengde7 5 / 16 "
MaterialeStemplet stål
Monteringshull OC W4-1 / 4 tommer
Ring Dia.2-1 / 2 tommer
Ring til ringsenter7-3 / 16 "
Akselhøyde (in.)3
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motor Body Dia. (Inn.) (5.6)
    • Monteringshull OC L (inn.) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRing til ringsenterPris
DAYTON 22F190 Monteringsbase Nema Frame 42 3-5/8 tommer | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "398NOK
DAYTON 22F195 Monteringsbase Nema Frame 42 4-3/4 tommer | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "398NOK
DAYTON 22F196 Monteringsbase Nema Frame 42 4-7/8 tommer | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "396NOK
DAYTON 22F197 Monteringsbase Nema Frame 42 5 Tommer | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"396NOK
DAYTON 22F198 Monteringsbase Nema Frame 42 5-1/4 tommer | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "398NOK
DAYTON 22F199 Monteringsbase Nema Frame 42 5-1/2 Inch | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "398NOK
DAYTON 22F201 Monteringsbase Nema Frame 42 5-3/4 tommer | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22F215 Monteringsbase Nema Frame 48 7-3-16 Tommer
398NOK / enhet