Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 21TG82 Pump Repair Kit For 2zwy1a | AB6JEV

DAYTON 21TG82 pumpe reparasjonssett for 2zwy1a

På lager
Vare: AB6JEV Modell: 21TG82

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe reparasjonssett
Passer til merkevareDayton
SeksjonsbeskrivelseFluid
typenSentrifugalpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8413919080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakSkaft Dia.typenPris
DAYTON 21TG36 pumpe reparasjonssett for 2zwn9a | AB6JDP 21TG36Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe784NOK
DAYTON 21TG37 pumpe reparasjonssett for 2zwp1a 2zwp2a | AB6JDQ 21TG37Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe787NOK
DAYTON 21TG39 pumpereparasjonssett for 2zwp3a 2zwp4a | AB6JDR 21TG39Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe820NOK
DAYTON 21TG41 pumpe reparasjonssett for 2zwp5a 2zwp6a | AB6JDT 21TG41Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe861NOK
DAYTON 21TG43 pumpe reparasjonssett for 2zwp7a 2zwp8a | AB6JDU 21TG43Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe867NOK
DAYTON 21TG45 pumpe reparasjonssett for 2zwp9a 2zwr1a | AB6JDV 21TG45Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe886NOK
DAYTON 21TG47 pumpe reparasjonssett for 2zwr2a 2zwr3a | AB6JDW 21TG47Pumpe reparasjonssett-Sentrifugalpumpe886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21TG82 pumpe reparasjonssett for 2zwy1a
1 573 NOK / enhet