DAYTON 1YAZ3 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/2 Hk 850 Rpm | AB4HJY

DAYTON 1YAZ3 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/2 Hk 850 Rpm

På lager
Vare: AB4HJY Modell: 1YAZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishGrå
Frame48Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.0/3.0
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.187 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignTastet
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt850
Total lengde10 13 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.625 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1295
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonFrameForsterker med full belastningRPM på typeskiltTotal lengdeRotasjonRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
DAYTON 1YBA1 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1 Hk 850 Rpm | AB4HPA 1YBA1Hele vinkelen56CZ5.885015.125 "CWSEUnder 10001.07 672 NOK
DAYTON 1YBA4 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/3 Hk 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Horisontal eller Vertikal48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.08 972 NOK
DAYTON 1YBA5 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/3 Hk 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5Horisontal eller Vertikal48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.04 002 NOK
DAYTON 1YBA6 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/2 Hk 850 Rpm | AB4HPF 1YBA6Horisontal eller Vertikal56Z6.6/3.385012 "CW / CCWUnder 10001.08 256 NOK
DAYTON 1YBA7 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1 Hk 850 Rpm | AB4HPG 1YBA7Hele vinkelen56CZ5.885014.375 "CWSEUnder 10001.08 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1YAZ3 Fjærkreviftemotor Psc Teao 1/2 Hk 850 Rpm
4 862 NOK / enhet