OEM spesialblåsere tilby en eksakt erstatning for originalutstyrsblåsere med samme fysiske fotavtrykk. Disse viftene for ekornbur er ideelle for å gi økonomisk lufttilførsel til komponentkjøling, generell ventilasjon og kjøling og oppvarming. Dayton 1TDU2 ekornblåser har dynamisk balanserte hjul for å redusere støy og vibrasjoner, samt opprettholde luftstrømmen selv ved høyt trykk. Denne Dayton 1TDU2-blåseren er utstyrt med en kulelagermotor med endeskjold i støpt aluminium for større varmeavledningshastigheter og beskyttelse mot komponentfeil og utilsiktet skade. Dayton 1TDU2 ekornblåser tillater montering i alle posisjoner og leverer en maksimal hastighet på 1390 rpm. Denne viften for ekornbur har et hus laget av valset stål med emaljefinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på de utsatte overflatene. Dayton 1TDU2 vifte for ekornbur har foroverbuede hjulblader for å levere luft tangentielt fra omkretsen av viften. Denne 1TDU2 ekornblåseren har en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Dayton 1TDU2 vifte for ekornbur er egnet for å tømme eller ventilere kontormaskiner, skap, maisovner, peisinnsatser, pelletskaminer og elektronisk utstyr.
Egenskaper:
- Denne Dayton ekornburviften har en kulelagermotor med endeskjold i støpt aluminium for større varmeavledning.
- Den har balanserte hjul for å redusere vibrasjoner og støy, samt opprettholde luftstrømmen selv ved høyt trykk.
- Denne luftblåseren (ekornburviften) tillater montering i alle posisjoner.
- Dayton 1TDR9 blåser gir en hastighet på 1600 rpm ideell for tunge operasjoner.
- Sjekk også ut Dayton 702112964X blåser med hylselager for lydløs ytelse og enklere installasjon enn kulelagervarianter.
Standarder og godkjenninger:
- Dayton 1TDU2 ekornblåser er cULus-godkjent og CE- og RoHS-kompatibel for å levere tjenester av høy kvalitet.
Installasjon:
Dayton 1TDU2 ekornblåser monteres direkte på et kabinett for å sirkulere luften jevnt uten å kreve noe kanalsystem.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan rengjøre en vifte for ekornbur?
A.
- Slå av strømbryteren for ledningen som leverer strøm til klimaanlegget eller ovnen.
- Fjern trimdekselet rundt den åpne siden motsatt motoren ved å vri hver skrue mot klokken med en skrutrekker. Bruk en muttertrekker hvis dekselet er festet med selvgjengende plateskruer og plasser skruene på et trygt sted.
- Trekk dekselet fra klimaanlegget eller ovnssiden.
- Løsne festebolten på ekornets ende ved å vri den mot klokken med en justerbar skiftenøkkel. Skyv nå ekornburet fra klimaanlegget eller ovnen.
- Skyll ekornburet utendørs med trykkvann fra en hageslange. Sett ekornburet i direkte sollys, men vekk fra støvete områder.
- Skyv det tørkede og rensede ekornburet over motorakselen og stram festebolten med den justerbare skiftenøkkelen.
- Skyv trimdekselet mot ekornburåpningen. Vri nå trimdekselet for å justere hullene med hullene på siden av klimaanlegget eller ovnen. Installer deretter én skrue i alle hullene til dekselet. Stram skruene med en skrue eller en mutterløper for å feste trimdekselet.
- Slå på bryteren for å levere strøm til klimaanlegget eller ovnen.
Sp. Er Dayton OEM vifter effektive?
A. De fleste av Dayton OEM-blåsere har lav effektivitet, omtrent 50 % eller mindre.
Q. Hva er forskjellen mellom blåser og kompressor?
A. Den primære forskjellen mellom en luftvifte og en luftkompressor er deres trykkforhold. En kompressor fyller luft inn i et lite rom som gjør luften tettere mens en blåser flytter gass eller luft med en moderat trykkøkning.
Sp. Hva betyr statisk trykk?
A. Statisk trykk er trykket som utøves mot veggene i en luftkanal, produsert av luftstøt og friksjon når den beveger seg.
Q. Hvilken type motor brukes i Dayton 1TDU2 direktedrevet vifte?
A. Dayton 1TDU2 vifte for ekornbur bruker en permanent delt kondensatormotor som går med en maksimal hastighet på 1390 rpm.
Sp. Hva er omgivelsestemperaturområdet til Dayton 1TDU2 vifte for ekornbur?
A. Dayton 1TDU2, vifte for ekornbur har en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F.
Q. Hva er forskjellen mellom en vifte og en vifte?
A. En vifte leverer luft rundt i et helt rom eller rom, mens en blåser sirkulerer luften bare på det spisse eller bestemte området. En vifte krever mindre trykk for å produsere store mengder gass og er billigere enn en vifte.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en in-line sikringsholder?
A.
- Tilpass holderen til typen sikring du skal bruke.
- Sørg for at den håndterer kretsens maksimale strøm.
- Match holderens vurdering med kretsens spenning.
- Sjekk kompatibiliteten med trådmåleren din.
- Velg mellom in-line eller panelmontering.
- Tenk på miljøet det vil være i.
Sp. Hva er omgivelsestemperaturområdet til Dayton 1TDU2 ekornvifte?
A. Den har omgivelsestemperaturer fra -10 til 104 grader F.