Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX57 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACX

APPROVED VENDOR 3LX57 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2ACX Modell: 3LX57
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
1 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x MNPT
Koblingsstørrelse3"
KoblingstypeF
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7307221000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX08 adapter hann 1 tommer 316 rustfritt stål | AD2AAU 3LX081"250 psi1"400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX24 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "586NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX41 Adapter Hann 2 In | AD2ACE 3LX412"250 psi2"757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX57 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål
1 383 NOK / enhet