Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX41 Adapter Hann 2 In | AD2ACE

APPROVED VENDOR 3LX41 adapter hann 2 tommer

På lager
Vare: AD2ACE Modell: 3LX41
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
757NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeHannadapter x MNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeF
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307221000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX08 adapter hann 1 tommer 316 rustfritt stål | AD2AAU 3LX081"250 psi1"400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX24 adapter hann 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "586NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX57 adapter hann 3 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACX 3LX573"125 psi3"1 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX41 adapter hann 2 tommer
757NOK / enhet