DAYTON 1TDT3 blåser, 6-1/4 tommers hjuldiameter, direkte drev, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, åpen | AB3HCG

DAYTON 1TDT3 blåser, 6-1/4 tommers hjuldiameter, direkte drev, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, åpen

På lager
Vare: AB3HCG Modell: 1TDT3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
amps0.98A
MonteringFullstendig montert
Bearing TypeBall
Kroppsdia.4.4 "
CFM @ 0.000-inn. SP559 cfm
CFM @ 0.100-inn. SP540 cfm
CFM @ 0.200-inn. SP525
CFM @ 0.250-inn. SP527 cfm
CFM @ 0.300-inn. SP510
CFM @ 0.400-inn. SP480 cfm
CFM @ 0.500-inn. SP450 cfm
CFM @ 0.600-inn. SP430
CFM @ 0.700-inn. SP390
CFM @ 0.800-inn. SP360
KanalboksJa
DischargeNederst horisontalt, nedblåst, topp horisontalt, oppblåst
KjøretypeDirekte stasjon
Duty CycleKontinuerlig
Fan RPM0 til 1600 XNUMX o / min
FinishGalvanisert
Flens høyde5 5 / 8 "
Flensbredde6 5 / 8 "
Frekvens50 / 60 Hz
Forsterker med full belastning0.98
BoligfargeGrå
Husdybde10 3 / 8 "
Husfinishemalje
Husets høyde11 1 / 8 "
Housing MaterialStål
Husets bredde9 1 / 8 "
HP1 / 10 hk
Hz50/60
Innløp Dia.5-5 / 16 "
Innløpsdiameter5 1 / 4 "
IsolasjonsklasseKlasse B
IP RatingIP 20
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1450 RPM
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsorienteringMultiposisjon
MonteringsposisjonAll posisjon
Antall inntak1
Antall hastigheter1
Utløpshøyde4 1 / 4 "
Utløpsformrektangulær
Utløpstypemed flens
Utløpsbredde5 1 / 4 "
Generell dybde10 3 / 8 "
Total høyde11 1 / 8 "
Samlet bredde9 1 / 8 "
Fase1
RotasjonCW
RPM1600
Skaft Dia.12mm
Statisk trykk1 3/8" wc
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230V AC
Hjuldiameter6 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet
Hjulbredde3 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8275
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDT3 blåser brukes i ventilasjons-, varme- og kjølesystemer for å sirkulere luft, forbedre inneluftkvaliteten og regulere temperaturen. Den har en kompakt design og pålitelig ytelse for å forbedre luftsirkulasjonen og opprettholde komfortable forhold. Denne blåseren har et foroverbuet stålhjul og hus for avansert bevegelse, enkel installasjon og strukturell stivhet. Denne blåseren har galvanisert finish på hjulet og emaljefinish på huset for korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Dayton 1TDT3 blåser?

A.

  • Fjern eksisterende viftehus eller tilgangspanel.
  • Koble fra de elektriske koblingene fra den gamle viftemotoren.
  • Løsne eller skru den gamle blåseren fra festet.
  • Monter Dayton 1TDT3-blåseren på plass.
  • Koble til de elektriske koblingene til den nye viften.
  • Bytt ut viftehus eller tilgangspanel.
  • Slå på strømmen og test den nye viftens funksjon.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Dayton-blåser?

A.

  • Formål og anvendelse
  • Nødvendig luftstrøm
  • Motorkompatibilitet
  • Støynivå
  • Montering og størrelse
  • Spenningsvurdering
  • Materiale
  • Energieffektivitet

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne blåseren?

A.

  • Tørk forsiktig av viftens utside med en ren klut.
  • Fjern støv og rusk fra luftinntaket og utløpet.
  • Se etter rusk eller hindringer på pumpehjulet.
  • Påfør produsent-anbefalt smøremiddel hvis aktuelt.
  • Undersøk med jevne mellomrom for slitasje, skade eller løse deler.
  • Søk eksperthjelp for innvendig rengjøring eller reparasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDT3 blåser, 6-1/4 tommers hjuldiameter, direkte drev, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, åpen
2 604 NOK / enhet