DAYTON 1LPX2 Ac girmotor 20 Rpm Tefc 115/230v | AB2EZH

DAYTON 1LPX2 Ac girmotor 20 Rpm Tefc 115/230v

På lager
Vare: AB2EZH Modell: 1LPX2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneKule og nål på etui, ball på motor
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettTEFC
Finishumalt
Forsterker med full belastning2.05/1.05
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling80:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/5
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel10 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment500 tommer
Motorramme42
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt20
Antall nødvendige bremseskiver2
Overhunget belastning400 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz17
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.235
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 601 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 449 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 130 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 711 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 337 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 356 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPX2 Ac girmotor 20 Rpm Tefc 115/230v
9 152 NOK / enhet