Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LPW3 Dc Girmotor 29 Rpm 90v Tenv | AB2EYZ

DAYTON 1LPW3 Dc Girmotor 29 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB2EYZ Modell: 1LPW3
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
3 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning0.35
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeAcetyl / stål
Girutveksling100:1
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/30
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelseFlate
Lengde Mindre aksel5.625 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment40 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt29
Total lengde6.375 "
Overhunget belastning50 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ3
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsO-ringstype på utgående aksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.124
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8501406020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 1LPW3 DC girmotor brukes i applikasjoner som krever et høyt startmoment og lav utgående akselrotasjonshastighet. Den brukes også i applikasjoner med begrenset plass med reduserte strømkrav.

Egenskaper:

  • Dayton DC girmotor har en permanent magnet DC-motor som krever en 90VDC-effekt.
  • Motoren har fettfylt smøring og kulelager på motoren og porøse bronse-hylselagre på girkassen for jevn drift.
  • Denne 90VDC og 0.35A girmotoren har en O-ringpakning på utgående aksel og 100:1 girforhold for effektiv drift.
  • Den er designet for montering i alle posisjoner.
  • Denne CW / CCW roterbare girmotoren har en merkeskilthastighet på 29 rpm og et maksimalt dreiemoment på 40 lb-tommer.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne girmotoren laget av?

A. Dayton 1LPW3 DC girmotor har et støpt sinkhus med et acetyl/stålgir og en støpt sink girkasse.

Q. Hvordan er en DC-girmotor bedre enn en DC-motor?

A. En DC-girmotor tilbyr tilleggsfunksjoner som mekaniske gir for å endre hastigheten og dreiemomentet til motoren.

Q. Hva er den maksimale temperaturen som denne Dayton 1LPW3 DC girmotoren kan håndtere?

A. Denne girmotoren kan håndtere en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-961NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-961NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-961NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-961NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-961NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-961NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPW3 Dc Girmotor 29 Rpm 90v Tenv
3 597 NOK / enhet