DAYTON 1LPU5 Ac Girmotor 31 Rpm Odp 115v | AB2EYG

DAYTON 1LPU5 Ac Girmotor 31 Rpm Odp 115v

På lager
Vare: AB2EYG Modell: 1LPU5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall on Case og Motor
KabinettODP
Finishumalt
Forsterker med full belastning8.3
Gear Case MaterialeStøpt sink
GirmaterialeKuttet stål / fenol
Girutveksling56:1
GearsKuttet stål / fenol
boligStøpt sink
Hz60
Skriv inn HP1/2
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse# 605 Woodruff Key
Lengde Mindre aksel10 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment800 tommer
Motorramme56
Motor TypeDelt fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt31
Overhunget belastning400 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4665
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-7 596 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPU5 Ac Girmotor 31 Rpm Odp 115v
12 561 NOK / enhet