Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L684 Krageaksel 1 1/8 In | AB2CER

DAYTON 1L684 Krageskaft 1 1/8 In

På lager
Vare: AB2CER Modell: 1L684

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.125 "
Cap Skruestørrelse1 / 4-28
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
Inne i Dia.1.125 "
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.875 "
Skruestørrelse1/4 "-28
Sett skruestørrelse1 / 4-28
typenEtt stykke klemme
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8487900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Cap SkruestørrelseSett skruestørrelsetypenBreddeFinishInne i Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 1F456 Krageaksel 1 In | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Ett stykke klemme1 / 2 "-1"1219NOK
DAYTON 1F462 Krageaksel 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stykke klemme7 / 16 "-5 / 8 "1155NOK
DAYTON 1F464 Krageaksel 1/2 In | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stykke klemme13 / 32 "-1 / 2 "1138NOK
DAYTON 1F480 Krageaksel 1 1/2 In | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Ett stykke klemme9 / 16 "-1.5 "1377NOK
DAYTON 1F488 Krageaksel 1 In | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Sett skruen5 / 8 "-1"1185NOK
DAYTON 1F490 krageskaft - pakke med 100 | AA9TFR 1F4905/16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Sett skruen5 / 8 "Sink belagt1"1002 864 NOK
DAYTON 1F492 Krageaksel 7/8 In | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Sett skruen9 / 16 "-7 / 8 "1175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L684 Krageskaft 1 1/8 In
465NOK / enhet