POWERS FASTENERS Drive Pins


filtre
Farge: Sølv , Hoveddia.: 0.3 , Antall stykker: 0 , Shank Dia.: 0.145
StilModellLengdeSkive ODpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
50026-PWR
1"-100109NOK
B
50090-PWR
1"1100279NOK
C
50110-PWR
1.5 "1100333NOK
A
50034-PWR
1.5 "-100208NOK
A
50032-PWR
1.25 "-100111NOK
C
50108-PWR
1.25 "1100343NOK
D
50012-PWR
1 / 2 "-100126NOK
A
50038-PWR
2"-100242NOK
C
50112-PWR
2"1100366NOK
A
50044-PWR
2.5 "-100250NOK
C
50114-PWR
2.5 "1100413NOK
A
50048-PWR
3"-100356NOK
C
50116-PWR
3"1100415NOK
E
50070-PWR
3 / 4 "7/8100289NOK
A
50022-PWR
3 / 4 "-10091NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?