Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 50048-PWR Drive Pin 3 Tommer Sølv PK100 | AH2YNB 30TE28

POWERS FASTENERS 50048-PWR Drive Pin 3 Tommer Silver PK100

På lager
Vare: AH2YNB Modell: 50048-PWRKryssreferanse: 30TE28

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin
FARGESølv
Hode Dia.0.3
Lengde3"
Antall stykker0
Shank Dia.0.145

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.734
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.59
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kaliberbelastning: 0.22 / 0.27

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkive ODpk. Antall.Pris
POWERS FASTENERS 50012-PWR Drive Pin 1/2 Inch Sølv PK100 | AH2YMU 30TE21 50012-PWR1 / 2 "-100126NOK
POWERS FASTENERS 50022-PWR Drive Pin 3/4 Tommer Sølv PK100 | AH2YMV 30TE22 50022-PWR3 / 4 "-10091NOK
POWERS FASTENERS 50026-PWR Drive Pin 1 Tommer Sølv PK100 | AH2YMW 30TE23 50026-PWR1"-100109NOK
POWERS FASTENERS 50032-PWR Drive Pin 1-1/4 Inch Sølv PK100 | AH2YMX 30TE24 50032-PWR1.25 "-100111NOK
POWERS FASTENERS 50034-PWR Drive Pin 1-1/2 Inch Sølv PK100 | AH2YMY 30TE25 50034-PWR1.5 "-100208NOK
POWERS FASTENERS 50038-PWR Drive Pin 2 Tommer Sølv PK100 | AH2YMZ 30TE26 50038-PWR2"-100242NOK
POWERS FASTENERS 50044-PWR Drive Pin 2-1/2 Inch Silver PK100 | AH2YNA 30TE27 50044-PWR2.5 "-100250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 50048-PWR Drive Pin 3 Tommer Silver PK100
356NOK /pakke