Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L644 Collar Shaft 1 5/16 In | AB2CDA

DAYTON 1L644 Krageskaft 1 5/16 In

På lager
Vare: AB2CDA Modell: 1L644

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1-5 / 16 "
Krage stilSett skruen
Dimensjonstypestandard
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker1
Utenfor Dia.2.125 "
Skruestørrelse3/8 "-16
Sett skruestørrelse3 / 8-16
typenSett skruen
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8487900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Cap SkruestørrelseSett skruestørrelsetypenBreddeFinishInne i Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 1F456 Krageaksel 1 In | AA9TFJ 1F4561/4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Ett stykke klemme1 / 2 "-1"1219NOK
DAYTON 1F462 Krageaksel 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stykke klemme7 / 16 "-5 / 8 "1155NOK
DAYTON 1F464 Krageaksel 1/2 In | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stykke klemme13 / 32 "-1 / 2 "1138NOK
DAYTON 1F480 Krageaksel 1 1/2 In | AA9TFP 1F4801/4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Ett stykke klemme9 / 16 "-1.5 "1377NOK
DAYTON 1F488 Krageaksel 1 In | AA9TFQ 1F4885/16 "-181"-5 / 16-18Sett skruen5 / 8 "-1"1185NOK
DAYTON 1F490 krageskaft - pakke med 100 | AA9TFR 1F4905/16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Sett skruen5 / 8 "Sink belagt1"1002 864 NOK
DAYTON 1F492 Krageaksel 7/8 In | AA9TFT 1F4925/16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Sett skruen9 / 16 "-7 / 8 "1175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L644 Krageskaft 1 5/16 In
523NOK / enhet