Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJH2 Reléeffekt DPDT 12VDC spolevolt | AA9PKL

DAYTON 1EJH2 Reléeffekt DPDT 12VDC spolevolt

På lager
Vare: AA9PKL Modell: 1EJH2
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket strømrelé
Spolevurdering4.0VA, 1.7W
Spole VA-vurdering4
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner1.61 "H, 1.40" W, 2.68 "D
Elektrisk forbindelse1/4 "Tab Terminal
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringDin skinne eller bunnflens
Antall poler2
Pins8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-vurderingSpole voltAntall polerPinsKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1A489 Relé Omsluttet SPDT 5 Pins 120VAC | AA8TTN 1A489Sideflens-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSølvlegering365NOK
DAYTON 1A490 Reléflens DPDT 8 Pins 24VAC | AA8TTP 1A490Sideflens-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSølvlegering368NOK
DAYTON 1A491 Relé Innelukket DPDT 8 Pins 120VAC | AA8TTQ 1A491Sideflens-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSølvlegering368NOK
DAYTON 1EGF1 Reléeffekt SPDT-NC 12VDC spolevolt | AA9NYT 1EGF1Sideflens3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSølvlegering365NOK
DAYTON 1EGF3 reléeffekt SPDT-NC 24VAC spolevolt | AA9NYV 1EGF3Sideflens3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSølvlegering338NOK
DAYTON 1EGF4 reléeffekt DPDT 12VDC spolevolt | AA9NYW 1EGF4Sideflens3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSølvlegering98NOK
DAYTON 1EGF5 reléeffekt DPDT 240VAC spolevolt | AA9NYX 1EGF5Sideflens3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSølvlegering368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJH2 Reléeffekt DPDT 12VDC spolevolt
269NOK / enhet