Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJF6 Relé Current Sensing Spdt Din-mount | AA9PKE

DAYTON 1EJF6 Relé Strømsensor Spdt Din-montering

På lager
Vare: AA9PKE Modell: 1EJF6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende stafett
amps0.8/8
Kontakt skjemaSPDT
KjernetypeIntern
Elektrisk forbindelseTerminal Strip
Inngangsspenning24-240 VCA
MonteringDIN-skinne
Sensorområde0.80 til 8.00A
StatusindikatorGrønn og rød LED
Turforsinkelse (sek.)0.1 til 10
Turpunkt (forsterkere)0.8 til 8
typenNåværende sensing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellampsSensorområdePris
DAYTON 1EJF3 Relé Current Sensing Spdt Din-mount | AA9PKB 1EJF30.1/10.10 til 1.00A963NOK
DAYTON 1EJF4 Relé Current Sensing Spdt Din-mount | AA9PKC 1EJF40.2/20.20 til 2.00A789NOK
DAYTON 1EJF5 Relé Current Sensing Spdt Din-mount | AA9PKD 1EJF50.5/50.50 til 5.00A881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJF6 Relé Strømsensor Spdt Din-montering
887NOK / enhet