Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGW9 Relé Plug In Dpdt 6vdc Coil Volts | AA9PBY

DAYTON 1EGW9 Relé Plug In Dpdt 6vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9PBY Modell: 1EGW9

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering3
Spole volt6 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testeNei
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
DAYTON 1EGW8 Relé Plug In Dpdt 6vac Coil Volts | AA9PBX 1EGW86 VAC267NOK
DAYTON MHGXEC85GGS relé | AJ2BWZ 46K232 MHGXEC85GGS-1 725 NOK
DAYTON MH5RTA813G relé | AJ2FYB 49P294 MH5RTA813G-5 177 NOK
DAYTON 784XDXM4L-120A generell relé, 120VAC spolevolt, 4PDT kontaktskjema, plugg inn montering | CH6TGC 6CWJ9 784XDXM4L-120A-380NOK
RFQ
DAYTON DAP0019P Varmevifterelé | CJ2KTF 46D419 DAP0019P-1 125 NOK
RFQ
DAYTON 211-100-2639 Stafett, start | CJ3DDX 24UX30 211-100-2639-922NOK
RFQ
DAYTON 211-100-2004 Stafett, start | CJ3DDY 24UX29 211-100-2004-922NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGW9 Relé Plug In Dpdt 6vdc Coil Volt
267NOK / enhet