Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DHG1 Gearbelt Xl 90 Tannlengde 18.0 In | AA9HZT

DAYTON 1DHG1 Gearbelt Xl 90 Tannlengde 18.0 In

På lager
Vare: AA9HZT Modell: 1DHG1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeXL
Bransjenummer180XL025
MaterialeNeopren
Antall tenner90
Tonehøyde1 / 5 "
Pitch lengde18 "
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4010393000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerPitch lengdePris
DAYTON 1DHE7 Gearbelt Xl 30 Tennlengde 6.0 In | AA9HZE 1DHE760XL025306"48NOK
DAYTON 1DHE8 Gearbelt Xl 35 Tennlengde 7.0 tommer | AA9HZF 1DHE870XL025357"48NOK
DAYTON 1DHE9 Gearbelt Xl 40 Tennlengde 8.0 In | AA9HZG 1DHE980XL025408"51NOK
DAYTON 1DHF1 Gearbelt Xl 45 Tennlengde 9.0 In | AA9HZH 1DHF190XL025459"53NOK
DAYTON 1DHF2 Gearbelt Xl 50 Tennlengde 10.0 In | AA9HZJ 1DHF2100XL0255010 "54NOK
DAYTON 1DHF3 Gearbelt Xl 55 Tennlengde 11.0 In | AA9HZK 1DHF3110XL0255511 "55NOK
DAYTON 1DHF4 Gearbelt Xl 60 Tennlengde 12.0 In | AA9HZL 1DHF4120XL0256012 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DHG1 Gearbelt Xl 90 Tannlengde 18.0 In
66NOK / enhet