Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1APP4 Flottørbryter Dual Microreed 120v | AA8XWG

DAYTON 1APP4 Flottørbryter Dual Microreed 120v

På lager
Vare: AA8XWG Modell: 1APP4
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
1 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Ledningslengde10ft.
Flytende materialeABS
Maks. Forsterkerne går12
Maks. Temp.104 F
Pumpeområde Min./Maks.1 til 120
Bytt TypeCaged Dual Micro-siv
typenDobbel Microreed
Spenning120
Wire Gauge14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Min. Justering av vannstand (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingKontrollområdeMaks. SpenningMaks. EffektBytt TypetypenVA-vurderingPris
DAYTON 10A169 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 8 føtter | AA2AFU 10A169140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 344 NOK
DAYTON 10A170 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 10 føtter | AA2AFV 10A170140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 311 NOK
DAYTON 10A171 Flytebryter vertikal 1/2 hk ledning 20 føtter | AA2AFW 10A171140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 452 NOK
DAYTON 10A172 Flytebryter Kjemisk resistent 1/4 hk | AA2AFX 10A172140 FStrippedJusterbar2402400Normalt åpenForankring, kontrollpanel / pilotavgift2400818NOK
DAYTON 10A173 Flytebryter Mekanisk høy temperatur 1/2 Hk | AA2AFY 10A173221 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether, høy temperatur36001 094 NOK
DAYTON 10A174 Flytebryter 2 Hp 115 / 230v ledning 20 føtter | AA2AFZ 10A174140 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether36001 807 NOK
DAYTON 10A175 Flytebryter Twin Float 2 Hk 115v | AA2AGA 10A175140 FStøpsel42 "1203600Normalt åpenTether, Twin Float36002 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1APP4 Flottørbryter Dual Microreed 120v
1 939 NOK / enhet