DAYTON 13X497 standard plattformtruck 3000 Lb. 64 tommers lengde | AA6GVF

DAYTON 13X497 standard plattform lastebil 3000 Lb. 64 tommers lengde

På lager
Vare: AA6GVF Modell: 13X497

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGERød
Dekkhøyde14 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hjul4
Total høyde43.5 "
Total lengde64 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum119 170 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 816 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum119 497 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1111 276 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1112 320 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum119 025 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13X497 standard plattform lastebil 3000 Lb. 64 tommers lengde
6 484 NOK / enhet