DAYTON 13W877 bremsegulv | AA6GAJ

DAYTON 13W877 Bremsegulv

På lager
Vare: AA6GAJ Modell: 13W877

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsegulv
Bøyelengde (in.)51
Kapasitet av mildt stål (måler)12
AnleggKropp laget av sveisede stålplater med tunge fagverksstenger
DieKarbonstål, varmebehandlet stål hann, størrelse 3, 4, 5 og 20.
Fingerbredde (in.)3,4,5,20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 571.5
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)176.02
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8462290030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Boksdybde (in.) (4)
    • Maks. Lift of Beam (In.) (1-1 / 4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W877 Bremsegulv
44 430 NOK / enhet