Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V832 V-belt C89 | AA6EUU

DAYTON 13V832 kilerem C89

På lager
Vare: AA6EUU Modell: 13V832

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeC
AnleggInnpakket
BransjenummerC89
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde93 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 13V821 Kilerem C48 | AA6EUG 13V821C4852 "359NOK
DAYTON 13V822 Kilerem C50 | AA6EUH 13V822C5054 "358NOK
DAYTON 13V823 Kilerem C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "383NOK
DAYTON 13V824 Kilerem C56 | AA6EUK 13V824C5660 "293NOK
DAYTON 13V825 kilerem C57 | AA6EUL 13V825C5761 "429NOK
DAYTON 13V826 kilerem C58 | AA6EUM 13V826C5862 "343NOK
DAYTON 13V827 Kilerem C59 | AA6EUN 13V827C5963 "303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V832 kilerem C89
521NOK / enhet