Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V824 Kilerem C56 | AA6EUK

DAYTON 13V824 kilerem C56

På lager
Vare: AA6EUK Modell: 13V824
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeC
AnleggInnpakket
BransjenummerC56
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde60 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 13V821 Kilerem C48 | AA6EUG 13V821C4852 "359NOK
DAYTON 13V822 Kilerem C50 | AA6EUH 13V822C5054 "358NOK
DAYTON 13V823 Kilerem C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "383NOK
DAYTON 13V825 kilerem C57 | AA6EUL 13V825C5761 "429NOK
DAYTON 13V826 kilerem C58 | AA6EUM 13V826C5862 "343NOK
DAYTON 13V827 Kilerem C59 | AA6EUN 13V827C5963 "303NOK
DAYTON 13V828 Kilerem C63 | AA6EUP 13V828C6367 "449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V824 kilerem C56
293NOK / enhet