Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V771 Kilerem Cogged 2l110 | AA6ERD

DAYTON 13V771 Kilerem Tannsatt 2l110

På lager
Vare: AA6ERD Modell: 13V771
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHP kilerem
Beltype0
AnleggRaw Edge, tett
Bransjenummer2L110
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde11 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse5 / 32 "
Topp bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4010355000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 13V770 Kilerem Cogged 2l100 | AA6ERC 13V7702L10010 "66NOK
DAYTON 13V772 Kilerem Cogged 2l120 | AA6ERE 13V7722L12012 "96NOK
DAYTON 13V773 Kilerem Cogged 2l130 | AA6ERF 13V7732L13013 "76NOK
DAYTON 13V774 Kilerem Cogged 2l140 | AA6ERG 13V7742L14014 "99NOK
DAYTON 13V775 Kilerem Tannsatt 2l150 | AA6ERH 13V7752L15015 "108NOK
DAYTON 13V776 Kilerem Cogged 2l160 | AA6ERJ 13V7762L16016 "104NOK
DAYTON 13V777 Kilerem Cogged 2l170 | AA6ERK 13V7772L17017 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V771 Kilerem Tannsatt 2l110
75NOK / enhet