Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V713 Kilerem 3v425 | AA6ENQ

DAYTON 13V713 Kilerem 3v425

På lager
Vare: AA6ENQ Modell: 13V713
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
Beltype3V
AnleggInnpakket
Bransjenummer3V425
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde42.5 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTykkelseTopp breddePris
DAYTON 13V704 Kilerem 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Naturlig / syntetisk gummiblanding25 "5 / 16 "3 / 8 "149NOK
DAYTON 13V705 Kilerem 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Naturlig / syntetisk gummiblanding26.5 "5 / 16 "3 / 8 "150NOK
DAYTON 13V706 Kilerem 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Naturlig / syntetisk gummiblanding28 "5 / 16 "3 / 8 "162NOK
DAYTON 13V707 Kilerem 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Naturlig / syntetisk gummiblanding30 "5 / 16 "3 / 8 "167NOK
DAYTON 13V708 Kilerem 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Naturlig / syntetisk gummiblanding31.5 "5 / 16 "3 / 8 "173NOK
DAYTON 13V709 Kilerem 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Naturlig / syntetisk gummiblanding33.5 "5 / 16 "3 / 8 "175NOK
DAYTON 13V710 Kilerem 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Naturlig / syntetisk gummiblanding35.5 "5 / 16 "3 / 8 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V713 Kilerem 3v425
195NOK / enhet