DAYTON 13V642 Kilerem med bånd 5/8v1060 | AA6EKP

DAYTON 13V642 Kilerem Båndet 5/8v1060

På lager
Vare: AA6EKP Modell: 13V642

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
Beltype8V
AnleggBias Cut Cover stoff, behandlede polyester ledninger, gummi kropp
Bransjenummer5 / 8V1060
MaterialeBias Cut stoffdeksel, gummihus m / polyesterledninger
Antall ribber5
Utenfor lengde107 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse1"
Topp bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.495
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 13G080 Kilerem med bånd 2 / 8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"5 142 NOK
DAYTON 13G081 Kilerem med bånd 2 / 8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"5 411 NOK
DAYTON 13G082 Kilerem Båndet 2/8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"5 986 NOK
DAYTON 13G083 Kilerem med bånd 2 / 8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"6 317 NOK
DAYTON 13G084 Kilerem med bånd 2 / 8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"6 692 NOK
DAYTON 13G085 Kilerem med bånd 2 / 8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"6 791 NOK
DAYTON 13G086 Kilerem med bånd 2 / 8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"7 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V642 Kilerem Båndet 5/8v1060
13 523 NOK / enhet