Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AWP3 vibrasjonsdemper 9 tommers lengde | AE7WHG

APPROVED VENDOR 6AWP3 vibrasjonsdemper 9 tommers lengde

På lager
Vare: AE7WHG Modell: 6AWP3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsabsorberende
Faktisk OD (in.)5/8
FlettematerialeRustfritt stål
Burst Press2625 PSI
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
FunksjonMinimer potensielle skadevirkninger av vibrasjon
Maks. Arbeids press650 PSI
Total lengde9"
RørmaterialeRustfritt stål
typenSvetteforbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fleksibel slange-ID (in.) (1/2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP3 vibrasjonsdemper 9 tommers lengde
551NOK / enhet