Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T939 Miniatyrbegrensningsbryter Toppaktuator Spdt | AA4LNU

DAYTON 12T939 Miniatyrgrensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LNU Modell: 12T939

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryter for miniatyr
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Kontakt skjemaSPDT
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT
Høyde5.75 "
IP Rating67
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurdering4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke39.59 oz.
Driftstemp. Område-14 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant
Spenningsverdier300 AC / DC
Bredde1.57 "
LedningsføringPrewired kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAktuatorplasseringAktuatorstilLedningsføringDybdeElektrisk forbindelseHøydeBevegelsePris
DAYTON 12T931 Miniatyrgrensebryter Toppaktuator Spdt | AA4LNK 12T9311.57 "GodplungerPrewired kabel0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.26 "Vertikal729NOK
DAYTON 12T932 Miniatyrgrensebryter Toppaktuator Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "GodplungerPrewired kabel0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.63 "Vertikal741NOK
DAYTON 12T933 Miniatyrbegrensningsbryter Toppaktuator Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "GodplungerPrewired kabel0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal976NOK
DAYTON 12T934 Miniatyrbegrensningsbryter Toppaktuator Spdt | AA4LNN 12T9341.57 "GodplungerPrewired kabel0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertikal770NOK
DAYTON 12T935 Miniatyrbegrensningsbryter Toppaktuator Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "GodplungerM12 4-pinners kontakt0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT3"Vertikal799NOK
DAYTON 12T937 Miniatyrbegrensnings-sideaktuator Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "SideRoterende spakarmPrewired kabel1.54 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT4.17 "Vertikal892NOK
DAYTON 12T938 Miniatyrbegrensningsbryter Toppaktuator Spdt | AA4LNT 12T9381.57 "GodWobble StickPrewired kabel0.63 "9.8 ft kabel, 4Wire, 18 AWG, SJT5.67 "Omnidirectional794NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T939 Miniatyrgrensebryter toppaktuator Spdt
1 101 NOK / enhet