DAYTON 12T651 kvernpumpe 7.5 HK 230 volt 24.64 ampere | AA4LBN

DAYTON 12T651 kvernpumpe 7.5 HK 230 volt 24.64 ampere

På lager
Vare: AA4LBN Modell: 12T651

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
Byråets samsvarcus
amps24.64
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter11 "
Utslipp PT2-1 / 2 Flens
GPM for vann @ 10 ft av Head99
GPM for vann @ 100 ft av Head90
GPM for vann @ 110 ft av Head79
GPM for vann @ 120 ft av Head66
GPM for vann @ 130 ft av Head47
GPM for vann @ 140 ft av Head32
GPM for vann @ 15 ft av Head99
GPM for vann @ 20 ft av Head99
GPM for vann @ 25 ft av Head99
GPM for vann @ 30 ft av Head99
GPM for vann @ 40 ft av Head99
GPM for vann @ 5 ft av Head99
GPM for vann @ 50 ft av Head99
GPM for vann @ 60 ft av Head99
GPM for vann @ 70 ft av Head99
GPM for vann @ 80 ft av Head98
GPM for vann @ 90 ft av Head95
Høyde23.5 "
Housing Materialstøpejern
HP7.5
PumpehjulsmaterialeMessing
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode155 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
Fase3
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid, Keramikk, SS
Termisk beskyttelseNei
typenHåndbok
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)91.95
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 150 ft of Head (11)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T651 kvernpumpe 7.5 HK 230 volt 24.64 ampere
106 626 NOK / enhet