DAYTON 12F740 Vaskepumpesystem 1/2 hk 115v støpejern | AA4CXM

DAYTON 12F740 Vaskpumpesystem 1/2 Hk 115v Støpejern

På lager
Vare: AA4CXM Modell: 12F740

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps4.9
Bassengkapasitet6 gal.
Bassenghøyde13-3 / 8 "
BassengmaterialeHDPE
Ledningslengde10ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head38
GPM for vann @ 15 ft av Head32
GPM for vann @ 20 ft av Head24
GPM for vann @ 5 ft av Head42
Housing Materialstøpejern
HP1/2
impellerRustfritt stål
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Inlet1.5 "
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode26 ft.
Motor TypePSC
Outlet1.5 "
PumpematerialeCast Iron
AkseltetningMekanisk
Bytt TypeVertikal
typenOver karakter
Vent1-1 / 2 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.915
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeMotor TypeGPM for vann @ 15 ft av HeadPris
DAYTON 12F738 Sink Pump System 1/3 Hp 115v Støpejern | AA4CXK 12F738Rustfritt stål4.130140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC256 031 NOK
DAYTON 12F739 Vaskepumpesystem 1/3 hk Termoplast | AA4CXL 12F739Plast4.136140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC325 173 NOK
DAYTON 12F741 Vaskepumpesystem 1/2 hk Termoplast | AA4CXN 12F741Rustfritt stål4.951140 Grader F140 Grader F28 ft.PSC464 900 NOK
DAYTON 2VJ77 Vaskepumpesystem 5 G 1/3 Hk 115 V 3.1 A | AC3QGH 2 77VJXNUMXVortex3.130130 Grader F130 Grader F18 ft.Skygget stang145 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F740 Vaskpumpesystem 1/2 Hk 115v Støpejern
5 126 NOK / enhet