DAYTON Synkeavløpspumpesystemer


filtre
Ledningslengde: 10ft. , Innløp: 1.5 " , Uttak: 1.5 " , Akseltetning: Mekanisk , Brytertype: Vertikal , Type: Over karakter , Spenning: 115 , Garanti: 1 år.
StilModellPumpehjulsmaterialeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeMotor TypeGPM for vann @ 15 ft av HeadPris (eks. mva)
A
12F739
Plast4.136140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC325 173 NOK
B
12F740
Rustfritt stål4.938140 Grader F140 Grader F26 ft.PSC325 126 NOK
A
12F741
Rustfritt stål4.951140 Grader F140 Grader F28 ft.PSC464 900 NOK
B
12F738
Rustfritt stål4.130140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC256 031 NOK
C
2 77VJXNUMX
Vortex3.130130 Grader F130 Grader F18 ft.Skygget stang145 119 NOK

Synkeavløpspumpesystemer

Dayton vask avløpspumpesystemer brukes til å drenere avløpsvann fra vasker, kar og vaskemaskiner; ideell for steder der et gravitasjonssystem ikke fungerer. Disse pumpene er godt forbundet i nærheten av området som skal tømmes og tillater automatisk tømming av bassenget når bassenget er fullt. Velg fra et bredt utvalg av disse avløpspumpesystemene tilgjengelig i 3.1, 4.1 og 4.9A strømklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?