Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11X961 Kilerem Banded 4/3v1000 | AA3XDT

DAYTON 11X961 Kilerem Banded 4/3v1000

På lager
Vare: AA3XDT Modell: 11X961

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
Beltype3V
AnleggBias Cut Cover stoff, behandlede polyester ledninger, gummi kropp
Bransjenummer4 / 3V1000
MaterialeBias Cut stoffdeksel, gummihus m / polyesterledninger
Antall ribber4
Utenfor lengde100.625 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse3 / 8 "
Topp bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 11X898 Kilerem 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "305NOK
DAYTON 11X899 Kilerem Bandet 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "327NOK
DAYTON 11X901 Kilerem med bånd 2 / 3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "343NOK
DAYTON 11X902 Kilerem med bånd 2 / 3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "394NOK
DAYTON 11X903 Kilerem Båndet 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "381NOK
DAYTON 11X904 Kilerem Båndet 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "403NOK
DAYTON 11X905 Kilerem Bandet 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X961 Kilerem Banded 4/3v1000
1 392 NOK / enhet