Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 15208 lastebil kilerem industrinummer | AE9BEZ 6HCW6

DAYCO 15208 Lastebil kilerem industrinummer

På lager
Vare: AE9BEZ Modell: 15208Kryssreferanse: 6HCW6
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebil kilerem
BeltypeTette
Bransjenummer15208
Utenfor lengde21.37 "
Topp bredde1.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 22720 lastebil kilerem industrinummer | AE9BFD 6HCX0 227202272072.64 "0.69 "584NOK
DAYCO 23415 lastebil kilerem industrinummer | AE9BFE 6HCX1 234152341542 "0.69 "286NOK
DAYCO 23630 lastebil kilereim industrinummer | AE9BFF 6HCX2 236302363063.5 "0.88 "361NOK
DAYCO 23650 lastebil kilerem industrinummer | AE9BFG 6HCX3 236502365065.5 "0.94 "384NOK
DAYCO 24308 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BFH 6HCX4 243082430831.39 "0.75 "244NOK
DAYCO 24440 lastebil kilerem industrinummer | AE9BFP 6HCY0 244402444044.64 "0.94 "422NOK
DAYCO 24565 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BFQ 6HCY1 245652456557.14 "0.75 "486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 15208 Lastebil kilerem industrinummer
167NOK / enhet